• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia a molla 281-201: Portata 60 g, divisione 0,5 g

Codice art.: 281-201
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 281-201
EAN / GTIN 4045761002043
Codice del produttore 281-201
Numero-L L40250 2798

Descrizione

Descrizione:

  • Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, antiruggine
  • Scala grammi: indicazione del risultato della misurazione in grammi invece che in N
  • Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
  • Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione, si veda Accessori
  • Annello di sospensione: grazie all’annello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
  • Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite della tara integrata per una regolazione di alta precisione
  • Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
  • Anello-clip con rotazione completa della sospensione inferiore di 360°
  • Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
  • Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello