Descrizione:
Questa Ingegnosa tuta presenta una tasca sul petto con patta di chiusura e due tasche laterali per una custodia sicura. Comfort, praticità e durata sono assicurati.
Proprietà:
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Accesso laterale
- 4 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Tasche laterali
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;