Tuta Standard Navy XL R

Codice art.: 2802NARXL
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
Codice articolo 2802NARXL
EAN / GTIN 5036108031719
Codice del produttore 2802NARXL

Descrizione

Descrizione:

Questa Ingegnosa tuta presenta una tasca sul petto con patta di chiusura e due tasche laterali per una custodia sicura. Comfort, praticità e durata sono assicurati.

Proprietà:

  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Accesso laterale
  • 4 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Tasche laterali
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello