GHSR 10-2-JHP-SL Utensili con serraggio laterale per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2801921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801921
EAN / GTIN 7291075322576
Codice del produttore 2801921
Numero-L L23920 500

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm
  • Functional Width (WF) 2.2 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello