THDR 3232-10T20-IQ Utensili esterni per inserti di scanalatura ampia

Codice art.: 2801905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DOVEIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801905
EAN / GTIN 7291075316643
Codice del produttore 2801905
Numero-L L23920 2090

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Functional Width (WF) 27.4 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello