GEHSR 25-2 Utensile monolitico SELF-GRIP Fix per troncatura e scanalatura, con inserti monolaterali con fermo posteriore

Codice art.: 2801611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801611
EAN / GTIN 7291075218817
Codice del produttore 2801611
Numero-L L23920 1702

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm
  • Functional Width (WF) 24.1 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello