SXCIR 25-24 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2801409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie V-LOCK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801409
EAN / GTIN 7291075197518
Codice del produttore 2801409
Numero-L L23920 1217

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Functional Width (WF) 17.5 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello