• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SXCIR 20-10 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2801402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie V-LOCK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801402
EAN / GTIN 7291075197471
Codice del produttore 2801402
Numero-L L23920 1206

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello