HSK A63WH TBK 32R Blocchi con attacco conico HSK per lame di troncatura e scanalatura

Codice art.: 2801389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801389
EAN / GTIN 7291075191547
Codice del produttore 2801389
Numero-L L24230 114

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 138 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello