• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSK A63WH MAHDOR Unità con attacco HSK per adattatori di tornitura, scanalatura e lavorazioni frontali

Codice art.: 2801382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801382
EAN / GTIN 7291075191479
Codice del produttore 2801382
Numero-L L24230 93

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 162 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello