IM50 MAHD Unità con attacco conico ISO 26622-1 per adattatori di troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali

Codice art.: 2801369
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801369
    EAN / GTIN 7291075194456
    Codice del produttore 2801369
    Numero-L L24230 84

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 47 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Functional Width (WF) 23 mm
    • Overall Length (OAL) 79 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 47 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello