E16 GHIR 25-3 Testine per scanalatura e tornitura interne, montate su uno stelo in metallo duro

Codice art.: 2801337
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801337
    EAN / GTIN 7291075201000
    Codice del produttore 2801337
    Numero-L L23920 1136

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 209 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm
    • Functional Width (WF) 12.8 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 209 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello