GEHIUL 12U Barre per tornitura e sottosquadri con fori per la refrigerazione interna

Codice art.: 2801203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801203
EAN / GTIN 7291075163186
Codice del produttore 2801203
Numero-L L23920 1899

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Functional Width (WF) 8.7 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello