MG 08-SWUBR-06 Barre in metallo duro integrale per tornitura interna

Codice art.: 2801123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801123
EAN / GTIN 7291075271959
Codice del produttore 2801123
Numero-L L23920 369

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 4.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm
  • Overall Length (OAL) 72 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello