GHAIL 25-20 Barre con fori per il passaggio del refrigereante per adattatori per tornitura e scanalatura interna

Codice art.: 2801107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801107
EAN / GTIN 7291075147346
Codice del produttore 2801107
Numero-L L23920 1377

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Functional Width (WF) 2.4 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello