GEAIR 25-2 Adattatori per interni.

Codice art.: 2801092
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801092
EAN / GTIN 7291075147230
Codice del produttore 2801092
Numero-L L23920 1661

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Functional Width (WF) 3.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello