MGUHR 06-04L10 Barre in metallo duro, per tornitura e filettatura interna con diametro minimo di 4 mm

Codice art.: 2801022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINICHAM
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Codice del produttore 2801022
Numero-L L23920 366

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Functional Length (LF) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Overall Length (OAL) 62 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3.45 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 62 mm
  • Functional Width (WF) 2.17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Overall Length (OAL) 62 mm
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 10 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello