GAIL 32-3 Adattatori per profilatura e tornitura interne

Codice art.: 2801015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801015
    EAN / GTIN 7291075303667
    Codice del produttore 2801015
    Numero-L L23920 2887

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.1 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.1 mm
    • Functional Width (WF) 4.1 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello