PHGL 20-2.4 Utensili per lavorazioni esterne in profondità.

Codice art.: 2800723
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800723
EAN / GTIN 7291075062526
Codice del produttore 2800723
Numero-L L23920 2355

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 19.1 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello