GHIC 32-50 Barre per lame di scanalatura interna e tornitura, Dmin=50 mm

Codice art.: 2800580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800580
EAN / GTIN 7291075029796
Codice del produttore 2800580
Numero-L L23920 175

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Overall Length (OAL) 220 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 220 mm
  • Altezza stelo (H) 26 mm
  • Profondità stelo (B) 29 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello