GHIL 32C-610 Barre di alesatura con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: 2800577
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800577
EAN / GTIN 7291075030099
Codice del produttore 2800577
Numero-L L23920 2217

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.8 mm
  • Functional Width (WF) 26.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello