CGHN 52-8D Lame per lavorazioni gravose e sporgenze elevate.

Codice art.: 2800556
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800556
EAN / GTIN 7291075039573
Codice del produttore 2800556
Numero-L L23920 151

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 190 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello