GHFGL 32-155-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: 2800214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2800214
    EAN / GTIN 7291075056877
    Codice del produttore 2800214
    Numero-L L23920 1858

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 510 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 155 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
    • Functional Width (WF) 28.3 mm
    • Head Length (LH) 43.5 mm
    • Overall Length (OAL) 170 mm
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello