Piattaforma con aletta longitudinale per impalcatura di lunghezza 2,45 m

Codice art.: 27985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 27985
EAN / GTIN 4031405279858
Codice del produttore 027985

Descrizione

Descrizione:

  • Per ponteggi a rotelle con gradini inclinati, in alto

Proprietà:

  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 105 mm
  • Lunghezza: 2600 mm
  • Materiale: Alluminio, legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello