Custodia di base 300-3150 Nm, 1,1/2″, 1,5″.

Codice art.: 2795957
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2795957
EAN / GTIN 4002805933053
Codice del produttore 2795957

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in alluminio fuso (tranne il n. ETP3150)
Interfaccia seriale RS232 per PC
Responsabile secondo gli standard nazionali con certificato di fabbrica
Alta precisione di misurazione: tolleranza +/- 1 % per tutte le letture, +/- 1 cifra
N. ETPG 15 con protezione da sovraccarico e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario
Grande campo di misurazione in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in. Le unità dipendono dalle dimensioni
Alimentatore con spina Euro (adattatore UK, US, AUS su richiesta).

Proprietà:

  • Adattatore: 3/4″, 1″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 40,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1.1/2″
  • Risoluzione: 1,0
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 184 mm
  • Altezza totale [mm]: 195 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Interfaccia: RS-232
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello