Custodia di base 20-500 Nm, 3/4″.

Codice art.: 2795914
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2795914
    EAN / GTIN 4002805933039
    Codice del produttore 2795914

    Descrizione

    Descrizione:

    Realizzato in alluminio fuso (tranne il n. ETP3150)
    Interfaccia seriale RS232 per PC
    Responsabile secondo gli standard nazionali con certificato di fabbrica
    Alta precisione di misurazione: tolleranza +/- 1 % per tutte le letture, +/- 1 cifra
    N. ETPG 15 con protezione da sovraccarico e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario
    Grande campo di misurazione in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in. Le unità dipendono dalle dimensioni
    Alimentatore con spina Euro (adattatore UK, US, AUS su richiesta).

    Proprietà:

    • Adattatore: 3/8″, 1/2″
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
    • Risoluzione: 0,1
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
    • Larghezza totale [mm]: 159 mm
    • Altezza totale [mm]: 148 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 245 mm
    • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
    • Interfaccia: RS-232
    • Isolato a 1000 V: no
    • Display grafico: no
    • Protezione da sovraccarico: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello