Alloggiamento di base 0,5-15 Nm, 1/4″

Codice art.: 2795892
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Codice del produttore 2795892
Numero-L L60160 6287

Descrizione

Descrizione:

  • In alluminio fuso (eccetto n. ETP3150)
  • Interfaccia seriale RS232 per PC
  • Registrabile secondo gli standard nazionali con certificato di fabbrica
  • Elevata precisione di misura: tolleranza +/- 1 % per tutte le letture, +/- 1 cifra
  • N. ETPG 15 con protezione da sovraccarico e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario
  • Grande campo di misura in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in. Le unità di misura dipendono dalla dimensione
  • Adattatore di rete con spina Euro (adattatore UK, US, AUS su richiesta).

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Risoluzione: 0,001
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 93 mm
  • Altezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Interfaccia: RS-232
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello