Tester elettronico di torsione 4-100 Nm, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″.

Codice art.: 2795701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2795701
EAN / GTIN 4002805932964
Codice del produttore 2795701

Descrizione

Descrizione:

Dispositivo di taratura elettronico con elettronica di misurazione integrata
Per il controllo e la taratura di utensili dinamometrici con serraggio di coppia destro/sinistro
Dispositivo elettronico di controllo con elettronica di rilevazione integrata
Certificato di fabbrica a norma VDI 2646
Certificato DAkkS-DKD-R 3-8 opzionale
Ampio display LC grafico
Grande campo di misura in Nm, commutabile in cNm, lbf·ft o lbf·in (e seconda del modello)
Consulenza con il nostro servizio assistenza esterno
Con display, cavo e software
Cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (cod. 1957880)

Proprietà:

  • Adattatore: 1/4″, 3/8″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Risoluzione: 0,01
  • Tipo di batteria: CR1225
  • Proprietà chimiche: Al litio
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Fonte di alimentazione: Pila a bottone
  • Larghezza totale [mm]: 159 mm
  • Altezza totale [mm]: 148 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 245 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Direzione per Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila a bottone
  • Interfaccia: RS-232
  • Numero ONU: UN 3091
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: sì
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello