Tester elettronico di torsione 0,5-15 Nm, 1/4″, 1,5-15 Nm

Codice art.: 2795663
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2795663
    EAN / GTIN 4002805932957
    Codice del produttore 2795663

    Descrizione

    Descrizione:

    Dispositivo di taratura elettronico con elettronica di misurazione integrata
    Per il controllo e la taratura di utensili dinamometrici con serraggio di coppia destro/sinistro
    Dispositivo elettronico di controllo con elettronica di rilevazione integrata
    Certificato di fabbrica a norma VDI 2646
    Certificato DAkkS-DKD-R 3-8 opzionale
    Ampio display LC grafico
    Grande campo di misura in Nm, commutabile in cNm, lbf·ft o lbf·in (e seconda del modello)
    Consulenza con il nostro servizio assistenza esterno
    Con display, cavo e software
    Cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (cod. 1957880)

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Risoluzione: 0,001
    • Tipo di batteria: CR1225
    • Proprietà chimiche: Al litio
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
    • Fonte di alimentazione: Pila a bottone
    • Larghezza totale [mm]: 93 mm
    • Altezza totale [mm]: 80 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
    • Direzione per Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila a bottone
    • Interfaccia: RS-232
    • Numero ONU: UN 3091
    • Isolato a 1000 V: no
    • Display grafico: sì
    • Protezione da sovraccarico: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello