E-torc2 con supporto Z 28, 100-1000 Nm

Codice art.: 2795655
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2795655
EAN / GTIN 4002805932940
Codice del produttore 2795655

Descrizione

Descrizione:

Serraggio documentato per coppia e angolo di rotazione
Segnalazione visiva, acustica e tattile
Valutazione grafica con software libero
Display grafico ad alto contrasto retroilluminato
Quadro 1/4″, 9x12, 14x18 attacco a rettangolo, attacco perni 22 e 28 mm (a seconda del modello)
Analisi dei casi di serraggio
Controllo di processo
Certificato di fabbrica a norma DIN ISO 6789
Certificato DAkkS-DKD-R 3-7 opzionale
Esattezza di lettura coppia +/- 1%, +/- 1 digit dal valore indicato
Dimostrazione e consulenza - servizio assistenza esterno
Altre opzioni su richiesta: Superamento coppia di serraggio, limite di snervamento ecc.

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 28 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Design: involucro verniciato a polvere
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione e riparazione
    • Analisi dei casi di viti
  • Larghezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.488 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Precisione di misura Angolo di rotazione: ±1% , min. ±1° su 360° a min. 4°/sec.
  • Precisione: +/- 1 %
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: sì
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Ingegneria meccanica
    • Servizio
    • Ferrovie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello