Descrizione:
Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
Di spessore sottile a protezione dei cerchioni in alluminio
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
- Design: Con manicotto di protezione
- Tipo di azionamento: azionato a macchina
- Larghezza totale [mm]: 83 mm
- Altezza totale [mm]: 32 mm
- Lunghezza totale [mm]: 121 mm
- Materiale: in acciaio
- Superficie: manganese-fosfato
- Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
- Isolato a 1000 V: no
- Codice colore: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no