Descrizione:
Taglienti in acciaio HSS a polvere. Prodotto secondo la procedura MIM (Metal Injection Molding = stampaggio di metallo ad iniezione)
Suggerimento: Con una grandezza media della mano fino a ca. 5 mm Ø azionabile con una mano. Per questo motivo in casi di emergenza in mare è ideale come cesoia per sartie.
Taglienti sostituibili in modo facile in caso di usura
Ridotto dispendio di forza, grazie all’ottimale geometria dei taglienti
2 profili di pressione integrati per boccole finali a cavo Bowden e boccole finali di funi metalliche
Funi metalliche fino a 1800 N / mm² con Ø 6 mm max (ad es. Funi metalliche in acciaio inossidabile, funi metalliche con funi d'acciaio e tessili, cavi Bowden, protezioni)
Funi fino a 750 N/mm² con max. Ø 4 mm (ad es. chiodi/spine metalliche, viti, perni, sospensioni per pareti)
Cavi in rame e alluminio a più conduttori con un diametro max. di 10 mm²
Cerniera regolabile per una guida precisa dei taglienti
Fermo contro l'apertura accidentale
Proprietà:
- Design: Inserti sostituibili in HSS
- Lunghezza totale [mm]: 200 mm
- Superficie: cromato
- Durezza del tagliente: 62 - 65 HRC
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no