Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale 35/50 mm

Codice art.: 278043 35/50
Sconto
135,45 €
Prezzo valido fino al 28 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo 1° intaglio D1 35 mm
    ⌀ Massimo 1° intaglio D2 50 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR no
    Larghezza gola w 3; 4 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 14 mm
    Larghezza codolo b 20×20 mm
    Vite 279816 4
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 278043 35/50
    EAN / GTIN 4062406601911
    Codice del produttore 278043 35/50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
    Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

    Nota:

    D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
    D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello