{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 | |
Codice del produttore | 278018 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Supporto per tornitura 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
95,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
86,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
86,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
95,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 100 | 125 | 125 | 109 | 100 | 109 |
Passaggio interno per LR | sì | no | no | no | sì | sì |
Lunghezza della testina L1 | 30 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 |
Dimensione codolo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | destro | destro | destro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |