{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 21 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 129 mm | |
Vite | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 | |
Codice del produttore | 278016 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Supporto per tornitura 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
110,25 €
96,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
91,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
99,75 €
87,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 129 | 125 | 120 |
Passaggio interno per LR | sì | no | sì |
Lunghezza della testina L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | sinistro |
Ampiezza funzionale L4 | 20 | 25,2 | 20 |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |