Lama di troncatura 26 mm

Codice art.: 278005 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 26 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 60 mm
Larghezza b2 2,6 mm
Altezza h1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Codice del produttore 278005 26

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Per:

Lame per inserti di troncatura n. art. 278029278036.

Attenzione:

Possibilità di bloccaggio dell’inserto di troncatura solo in combinazione con i portalama n. art. 278008 e 278009. L’inserto di troncatura può essere comodamente sostituito solo allentando la vite anteriore del listello di fissaggio del portalama.

Nota:

A partire da una profondità gola di 14 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello