Giravite SoftFinish® TORX® MagicSpring® con lama circolare T10 x 80 mm ()

Codice art.: 27740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 27740
EAN / GTIN 4010995277406
Codice del produttore 27740
Numero-L L60070 2949

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Riduzione dei tempi: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.
  • Impiego: Per avvitare e serrare viti TORX® in punti di difficile accesso.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T10
  • Diametro lama circolare (mm): 4
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 30
  • Lunghezza totale (mm): 191
  • Lunghezza lama visibile (mm): 80
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello