Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Ripiano in pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Design modulare imbullonato: Struttura in tubolare di acciaio, rete metallica 50 x 50 x 4 mm saldata, 2 ruote girevoli e 2 fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Consegnato smontato. Altezza utile: 700 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 700
Lunghezza totale (mm): 1260
Larghezza totale (mm): 815
Altezza totale (mm): 1069
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3