Scarponi antinfortunistici TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Taglia49

Codice art.: 276651-49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
    Serie TILL
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 49
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 276651-49
    EAN / GTIN 4030839193617
    Codice del produttore 276651-49
    Numero-L L00790 5429

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pelle di vacchetta
    • Fodera in tessuto traspirante
    • Linguetta chiusa, imbottita
    • Soletta semi-ortopedica ESD grigia
    • Protezione antipenetrazione priva di metallo
    • Suola TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
    • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
    • Puntale in acciaio
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • BOA® Fit System

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello