• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Giradischi zigrinato, Z-Serie 21.5 mm

Codice art.: 2756Z-3/8
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
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2756Z-3/8
EAN / GTIN 4991644021093
Codice del produttore 2756Z-3/8
Numero-L L60050 7541

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Guida: 3/8″
Quadro esterno
Uscita 3/8″
Quadro esterno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello