Descrizione:
I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione DI ALTA QUALITÀ, sviluppato appositamente per l'acciaio inossidabile, è ideale anche per la smerigliatura dei bordi, la smussatura e la levigatura di cordoni saldati. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Proprietà:
- Forma: 11ZT RETTIFICA CONICA M.ZARGENTELLER
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : W=30, E=19, K=63
- Dimensioni (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
- Diametro: 152 mm
- Spessore: 51 mm
- Grana: 20
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
- Robusto ed estremamente resistente
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
Uso:
- Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio inox
- Per la smerigliatura dei bordi, la pulizia delle superfici, la smussatura e la levigatura delle saldature
Raccomandazioni:
- Grana 20 per smerigliatura grossolana
- Utilizzare una protezione speciale per le pentole
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
- Massima velocità di rimozione
- Durata superiore alla media
- Purezza chimica