Inserto chiave a bussola per turbocompressore ∙ profilo speciale 12 mm Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)

Codice art.: 2751-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2751-1
EAN / GTIN 4000896246250
Codice del produttore 2751-1
Numero-L L60140 5862

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento turbocompressore dell'unità di aspirazione (non possibile senza un attrezzo speciale)
  • Il profilo speciale si inserisce nel collegamento a vite con un accoppiamento geometrico e garantisce una distribuzione ottimale della forza
  • MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC ∙ classe C modello T (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC ∙ Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI ∙ Marco Polo Camper (W447) 160CDI, 180 CDI
  • NISSAN Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad ∙ Qashqai 2 (J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i ∙ X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i furgone ∙ NV300 (X82) 1,6 dCi 95/120
  • OPEL Vivaro B (X82) 1,6 CDTI
  • RENAULT Fluence (L3) 1,6 dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi ∙ Mégane CC (EZ0/1) 1,6 dCi ∙ Mégane 3 Coupé (DZ0/1) 1,6 dCi ∙ Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi ∙ Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115
  • Superficie: fosfatata
  • Codice motore a benzina:
    R9M ∙ R9M 402 ∙ R9M 404 ∙ R9M 414 ∙ R9M 414 ∙ OM 626 ∙ OM 622 ∙ R9M 408,R9M 413 ∙ R9M 450 ∙ R9M 413
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 26 mm
  • Diametro: 12 mm
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello