Inserto chiave a bussola giravite per testate ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 140 mm

Codice art.: 2751
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2751
    EAN / GTIN 4000896017508
    Codice del produttore 2751
    Numero-L L60140 240

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Connessioni a vite testata e alberi cardanici (XZN M10)
    • Versione lunga
    • Con zigrinatura
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
    • Apertura chiave: ∙ M10
    • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
    • Lunghezza l1: 100 mm
    • Peso netto (kg): 0.13 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello