Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 6mm

Codice art.: 275027 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,53 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,77 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Codice del produttore 275027 6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello