Inserto di troncatura neutro 5 mm

Codice art.: 275021 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,78 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 5 mm
    Condizione di taglio continuo
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HB9035
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 275021 5
    EAN / GTIN 4062406378356
    Codice del produttore 275021 5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    Cartuccia n. art. 274030274134.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello