Inserto di troncatura neutro 2,2 mm

Codice art.: 275003 2,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,02 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    20,02 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 2,2 mm
    Condizione di taglio continuo
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HB9140
    Rivestimento TiAISN2
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 275003 2,2
    EAN / GTIN 4062406805920
    Codice del produttore 275003 2,2

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con fianchi rettificati.

    Per:

    Cartuccia n. art. 274010274026.
    Barre alesatrici n. art. 274170274171.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello