{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Tipo attacco codolo | PSC63 | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Vite di montaggio | 279815 9 | |
Vite di bloccaggio | 279815 24 | |
Listello di fissaggio | 279928 7 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 274531 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263112228 | |
Codice del produttore | 274531 PSC63 |