Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale 26/41 mm

Codice art.: 274522 26/41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Vario Plus Eco
    ⌀ Minimo 1° intaglio D1 26 mm
    ⌀ Massimo 1° intaglio D2 41 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Larghezza gola w 4 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 22 mm
    Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274522 26/41
    EAN / GTIN 4067263950998
    Codice del produttore 274522 26/41

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

    Per:

    Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

    Nota:

    D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello