Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale 140/230 mm

Codice art.: 274519 140/230
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 140 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 230 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274519 140/230
EAN / GTIN 4067263950967
Codice del produttore 274519 140/230

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Vario Plus Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello