{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Vario Plus Eco | |
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 41 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 53 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 16 mm | |
Inserto adatto | n. art. 273656 − 273749 | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274512 41/53 | |
EAN / GTIN | 4067263934981 | |
Codice del produttore | 274512 41/53 |